ダブルジー25巾 ムラテックKDS(ケーディーエス) コンベックス 【通販モノタロウ】 GG25-55〜

ダブルジー25巾

 

ダブルジー25巾 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

究極の握りやすさを追求!
握りを追求したグッドグリップコンセプト
フックプロテクター:落下時、爪を保護します。
シリカコーティングテープ:反射を防いで見易い表面処理。高耐久。鉛筆で字が書ける。
耐久爪:防サビ。耐久性UP(メーカー比)。
エラストマーカバー:ディンプル処理効果でフィット感抜群。
仕様
両面目盛
455mmピッチスタッドマーク
大型ベルトクリップ付
4点鋲
ショックアブソーバー付
質量(g)
318
テープ幅(mm)
25
規格
JIS1級
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(テープ)
SK材
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(バネ)
SK材
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
長さ(m)
目盛
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10233623 GG25-55 5.5 メートル ¥3,200
廃番
10233632 GG25-55S 5.5(18尺相当) 尺相当 ¥3,200
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく