ダブルジーステン19 ムラテックKDS(ケーディーエス) コンベックス 【通販モノタロウ】 GGS19-55〜

ダブルジーステン19

 

ダブルジーステン19 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

サビにくいステンレス!
握りやすさと機能性を融合、グッドグリップコンセプトステンレス
握りやすさを追求したエラストマーケース
サビに強いステンレスバネ
高耐磨耗ナイロンコートステンレステープ
防サビ耐久爪
仕様
両面目盛
455mmピッチスタッドマーク
大型ベルトクリップ付
4点鋲
ショックアブソーバー付
質量(g)
266
テープ幅(mm)
19
規格
JIS1級
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(テープ)
SK材
材質(バネ)
SK材
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
長さ(m)
目盛
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10233641 GGS19-55 5.5 メートル ¥3,800 廃番
10233657 GGS19-55S 5.5(18尺相当) 尺相当 ¥3,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく