ダブルジーステン25

 

ダブルジーステン25 商品レビューを投稿する

サビにくいステンレス!
握りやすさと機能性を融合、グッドグリップコンセプトステンレス
握りやすさを追求したエラストマーケース
サビに強いステンレスバネ
高耐磨耗ナイロンコートステンレステープ
防サビ耐久爪
仕様
両面目盛
455mmピッチスタッドマーク
大型ベルトクリップ付
4点鋲
ショックアブソーバー付
質量(g)
318
テープ幅(mm)
25
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(テープ)
ステンレス材
材質(バネ)
ステンレス材
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
長さ(m)
目盛
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10233666 GGS25-55 5.5 メートル ¥4,600 廃番
10233675 GGS25-55S 5.5(18尺相当) 尺相当 ¥4,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく