ダブルジーQコン19巾 ムラテックKDS(ケーディーエス) コンベックス 【通販モノタロウ】 GG19-55H

ダブルジーQコン19巾

 

ダブルジーQコン19巾 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

スピート脱着!!落下防止クイックホルダー付。コンベックスをカチッと固定し落下を防止。取り外しは黄色いボタンを押すだけで簡単に取り外せます。
握りやすさと機能性を融合、グッドグリップコンセプト
仕様
両面目盛
455mmピッチスタッドマーク
4点鋲
ショックアブソーバー付
トラスコ品番
352-7514
質量(g)
268
長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
規格
JIS1級
目盛
メートル
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(テープ)
SK材
材質(カバー)
エラストマー樹脂
取付可能ベルトサイズ(mm)
(幅)60以内、(厚さ)5.5以内
材質(バネ)
SK材
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10233684 GG19-55H ¥2,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく