パネルソー 導突目幅広 替刃

 

パネルソー 導突目幅広 替刃 4.75 (4件の商品レビュー)

パネルソー導突目(精密横挽きノコギリ)の幅広タイプです。背金と刃先までの幅を広くした事により、厚さ60 mmまでの切断が可能です。
用途
木材の超精密横引き
仕様
替刃
トラスコ品番
818-5858
刃長(mm)
240
板厚(mm)
0.30
切り幅(mm)
0.40
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
刃わたり(mm)
ピッチ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10231986 7032 240 1.00 ¥2,290
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 替刃 > 片刃鋸用

平均満足度: 4.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 木工加工

厚めの材を正確にカットするために購入。
幅広なので重宝しています。
最近、この商品を扱っている金物屋、ホームセンターが無く、モノタロウの通販は大変助かっています。

これは注文コード 10231986 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-19]

満足度: 5

用途: 木材の精密加工

自宅に柄はありましたが、刃がボロボロでした。
替え刃を探しましたがなかなか見つからず、困っていました。
これで、精密な加工が可能になります。

これは注文コード 10231986 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-01]

満足度: 4

用途: 家具作り

切断面がきれいで、ゆがみも少なく正確に切れます。使いやすいです。

これは注文コード 10231986 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-05]

満足度: 5

用途: 趣味の木工で使用してます。

直線カットで精度の要求される時には、必要な道具です。
1年以上使用していますが、これなくして作品ができません。

これは注文コード 10231986 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく