パイプソーフラット225 岡田金属工業所 片刃鋸 【通販モノタロウ】 替刃

パイプソーフラット225

 

パイプソーフラット225 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

刃にアサリが無いため、床面に押し当てて使用しても、傷が付きにくい。
替刃式なので経済的です。(刃の取り替えはワンタッチ)
切れ味が良く刃先の耐久性に優れています。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)
従来からご愛用のパイプソー240用柄が使用できます。
ストレート柄の場合は竹ひき240用柄をおすすめします。
仕様
(パイプソーフラット225替刃が使用できる柄)
■パイプソー先細・240・竹ひきのこ・パイプソー300・デコラソー・
パイマン・剪定こま目240・サイディングソー120
■ゼットソーシリーズ(7寸目・8寸目・たてびき8寸目・265・α265・V265・
300・仮枠333・仮枠273・ブローハンドル・ピストル265・竹挽270・硬木250)
■オリッコシリーズ(210・240・270)
用途
塩ビパイプ・ポリエチレンパイプ・プラスチック
ピッチ(mm)
1.5
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
0.6
刃わたり(mm)
225
歯先衝撃
ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10232126 替刃 ¥430
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 本体 > 片刃鋸

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく