ゼットソー8寸目 替刃 岡田金属工業所 片刃鋸用 【通販モノタロウ】

ゼットソー8寸目 替刃

 

ゼットソー8寸目 替刃 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

用途
木材の精密横引き
全長(mm)
280
刃長(mm)
250
刃厚(mm)
0.5
切り幅(mm)
0.66
内容量
1パック(6枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10953984 - オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 替刃 > 片刃鋸用

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく