4段引出しツールボックス

 

4段引出しツールボックス 商品レビューを投稿する

ベアリングレール付き、パウダーコーティング
質量(kg)
24
板厚(mm)
本体:0.8、引出し:0.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
658×308×370
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×270×50、570×270×50、570×270×75
内容量
1個
注意
※個人宅への配送はできません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10104516 TB-4060 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく