5段引出しローラーキャビネット SK-11 ローラーキャビネット 【通販モノタロウ】 RC-005

5段引出しローラーキャビネット

 

5段引出しローラーキャビネット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ベアリングレール付き、パウダーコーティング
質量(kg)
52
キャスター(mm)
160×30
板厚(mm)
天板/底板:1.2、側板:1.0、引出し:0.8、キャスター:1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×460×780
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×406×75、580×406×150
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10104525 RC-005 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく