7段引出しローラーキャビネット SK-11 ローラーキャビネット 【通販モノタロウ】 RC-007

7段引出しローラーキャビネット

 

7段引出しローラーキャビネット 4.00 (1件の商品レビュー)

ベアリングレール付き、パウダーコーティング
質量(kg)
64
キャスター(mm)
160×30
板厚(mm)
(天板/底板)1.2、(側板)1.0、(引出し)0.8、(キャスター)1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680(ハンドル部含む850)×460×960
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×406×75、580×406×150
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10104534 RC-007 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 工具の整理。

値段からこの内容はかなりお得な商品です。造りはかなり良いと思います。
引き出しの動きが若干重いですが、使用してるうちに馴染んでくるレベルかと思います。
一つ残念なのが、引き出しの取っ手になるアルミの押し出し材の切断面がカットしたままで、バリ取りされてません。
触り方によっては手を切る可能性があります。
にしても、値段がこれだから私は納得出来ちゃいますけどね。

これは注文コード 10104534 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-09-21]

ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    引き出しには、仕切り板が付いていますか?また、各引き出しにはマットのようなものが敷いてありますか?
    回答:
    仕切板はありません。(当社では今の所、取扱いがありませんがメーカーでは別売品として取扱いがあります)。また、各引き出しにマットは敷いてあります。
    このFAQは注文コード 10104534 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2011-10-31]

この商品についてTwitterでつぶやく