強力ライト

 
停電時、アウトドアのマストアイテムです。
パワフルな明るさを送ります。
防滴型ですので雨天のアウトドアでも安心です。
肩かけバンド付きで両手がふさがっても携帯OK。
付属品
肩掛けバンド
材質
PP、ABS
レッド
外形寸法(mm)
幅126×高さ135×全長220
使用電球
クリプトン球 7.2V 0.7A
使用電池
単一形乾電池 6個(別売)
電池寿命
三菱アルカリ乾電池使用時:連続 約11時間、三菱マンガン乾電池〈黒〉使用時:約5時間
仕様
防滴型・肩かけバンド付き
特殊用途
防滴
内容量
1個
注意
電池は付属されておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10233772 CL-1610 ¥2,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく