マルチランプ 手元スイッチ クリップ付

 

マルチランプ 手元スイッチ クリップ付 商品レビューを投稿する

暗所作業の必需品です。
クリップ式で取り付け簡単。
5mコード・スイッチ付。
連結コンセント付。
屋内用。
取付角度自由自在!
仕様
手元スイッチ、クリップ付
型式
EB-11(電球)
電圧(V)
110(電球)
電力(W)
200(電球)
口金
E26
コード長さ(m)
5
電球
耐振球
電球の種類
耐震球
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10233781 HL-3SC オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく