スリートータス腰袋三段【極】 スリートータス 腰袋 【通販モノタロウ】 TK102

スリートータス腰袋三段【極】

 

スリートータス腰袋三段【極】 5.00 (1件の商品レビュー)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×150×250
適合ベルト幅(mm)
60
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260013 TK102 ¥3,300
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 電気工事時の腰袋。ビス、水平器、マジック、引き回し、ワンプッシュなど入れている。

袋がベルトより下がった位置にあるので、中が見やすい。改善点…底の穴は何かで塞がないと、ビスが出てしまう。

これは注文コード 10260013 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-12-31]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく