スリートータス釘袋【極】 スリートータス 釘・ボルト袋 【通販モノタロウ】 TK201〜

スリートータス釘袋【極】

 

スリートータス釘袋【極】 5.00 (2件の商品レビュー)

内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合ベルト幅(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260031 TK202 270×140×350 70 ¥3,900
廃番
10260022 TK201 240×150×320 60 ¥3,300
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 電気工事や木工大工工事に

大きくて小間物を入れての高所作業で使用しております。2個付けてます。

これは注文コード 10260031 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 べんり屋 様 [2011-05-10]

満足度: 5

用途: 大工工事

大きさも良く使いやすい

これは注文コード 10260031 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-02-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく