スリートータスペンチ差【極】

 

スリートータスペンチ差【極】 3.14 (7件の商品レビュー)

適合ベルト幅(mm)
50
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260065 TK401 210×70×30 ¥940 廃番
10260074 TK402 220×120×30 ¥1,060 廃番
10260083 TK403 220×180×30 ¥1,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.14  総レビュー件数: 7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 設備メンテナンス

安全帯に付けて使用しています。 特に大きくなく使い勝手は良いと思います。

これは注文コード 10260065 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-09-04]

満足度: 5

用途: 電気工事・内装工事・庭園工事

軽くて・頑丈で・使いやすいです・

これは注文コード 10260083 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-05-24]

満足度: 2

用途: 空調作業に使用。

両サイドにペンチとニッパを差す為
真ん中のポケットの使い勝手が微妙。

これは注文コード 10260083 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-04-10]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

満足度: 4

用途: ハサミ入れとして腰に取り付けている。

この品物でこの価格、お買い得です。

これは注文コード 10260065 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-07-20]

満足度: 3

用途: 安全帯にとりつけて使う。

値段相応

これは注文コード 10260083 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-02-06]

満足度: 3

用途: 電気工事の際に

PRO仕様としては物足りない。

これは注文コード 10260065 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 高尾電気商会 様 [2012-01-23]

満足度: 1

用途: 電気設備工事

購入してからバタバタで3日前に初めてベルトを通し使用して半日でなぜか工具がうまくつかめずよく見るとハトメが一つ飛んでいました、このまま使うと落下してけが人の出るところでした。使用中は常に状態を確認しておかないといけない商品です。 危険です。

これは注文コード 10260083 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 高橋建総 様 [2012-02-23]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく