スリートータスカッター差【極】 スリートータス カッター・ナイフ・ハサミ用 【通販モノタロウ】 TK404

スリートータスカッター差【極】

 

スリートータスカッター差【極】 4.00 (2件の商品レビュー)

適合ベルト幅(mm)
60
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
230×70×40
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260092 TK404 ¥1,060
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 電気工事など

安いですが、遜色なく普通に使えます。

なお、写真ではよくわかりませんが、本来の差し口にプラスしてもう一つ、底が開いていない小さい差し口があります。小さ過ぎて入れる物が思い当らず、何を想定して設けているのか意図がわかりません。

これは注文コード 10260092 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-01-14]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。

満足度: 4

用途: カッター入れ

オルファのL5-ALを入れていますが、問題ありません。工具差しや工具袋は新品の着装時、ちょっと恥ずかしい気がします。ジーンズのストーンウオッシュのように、「使い込み感」があると気軽に使えますので、そのような商品開発を望みます。

これは注文コード 10260092 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-07-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく