ハンマーフック(ハンマー差し)

 

ハンマーフック(ハンマー差し) 商品レビューを投稿する

用途
ハンマー
材質/仕上
スチール/金色メッキ
適合ベルト幅(mm)
〜60
寸法(mm)
(ベルト通し)40×85
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
リング内径(Φmm)
全質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10258105 F-6-G 25、50 75 ¥940 廃番
10258114 F-7-G 50、(筒)25×50mmL 100 ¥1,090 廃番
10258096 F-8-G 50 60 ¥850 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく