ロータリーソケット 土牛 ソケット/ソケットレンチ 【通販モノタロウ】 3分4分兼用

ロータリーソケット

 

ロータリーソケット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

コンパクトな本体に驚異の新案2段構造
仕様
六角軸6.35mm
全長(mm)
88
全質量(g)
170
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10259322 3分4分兼用 ¥3,690
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく