鳶ワンタッチツールフック スリートータス ラチェット用 【通販モノタロウ】 WF-4100

鳶ワンタッチツールフック

 

鳶ワンタッチツールフック 5.00 (1件の商品レビュー)

作業用ベルトにかけるだけなので、ワンタッチで脱着ができ、作業をされないときは簡単に取り外せます。
材質
ステンレス
適合ベルト幅(mm)
65
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×115×75
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10259961 WF-4100 オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 腰道具の保持

ワンタッチで取り外しが可能なので、必要な状況時のみ装着できる。普段は使わないサイズのメガネレンチなど、腰袋に収納するより収まりが良く取り出し易い。ストッパーがベルトの幅でひっかかる構造なので、不用意に外れる心配も少ないようですが、高所などの作業にはお勧めしません。

これは注文コード 10259961 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-05-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく