カルラック・プロ(補助ベルト付・八ツ打)

 

カルラック・プロ(補助ベルト付・八ツ打) 商品レビューを投稿する

質量(g)
950
ベルト長さ(mm)
1200
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミ合金製・スライド式
フック
No.24AP
ランヤード(直径)(Φmm)
12
ランヤード(長さ)(mm)
1700
胴ベルト幅(mm)
50
材質(ランヤード)
ナイロンベルト
内容量
1個
関連資料
1本つり専用安全帯 ランヤード廃棄基準
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10239013 PRO-24AP-8 イエロー ¥12,840 廃番
10239031 PRO-24AP-8 ブラック ¥12,840 廃番
10239047 PRO-24AP-8 レッド ¥12,840 廃番
34852483 PRO-24AP-8 スカイブルー ¥12,840 廃番
10239022 PRO-24AP-8 イエロー ¥12,840 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく