カルラック サンコー(タイタン) 1本吊り(ツインランヤード・2丁掛式) 【通販モノタロウ】 SNH-24AP-WDH-8

カルラック

 
フック
メイン:24AP
サブ:24APH
ランヤード(長さ)(mm)
メイン:1700
サブ:1200
グリーン
質量(g)
1170
種類
胴ベルト型
ベルト長さ(mm)
1200
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミ合金製・スライド式
ランヤード(直径)(Φmm)
12
胴ベルト幅(mm)
50
材質(ランヤード)
ナイロンベルト
内容量
1個
関連資料
1本つり専用安全帯 ランヤード廃棄基準
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10239065 SNH-24AP-WDH-8 オープン
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく