レザーゴールドA型 レザーソー 片刃鋸 【通販モノタロウ】 本体 200

レザーゴールドA型

 

レザーゴールドA型 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

刃巾が広く刃長が長めなので、厚みのある材料の切り落としが可能。従来では味わえない、スピーディですばらしい切れ味です。
用途
一般木材・化粧合板
ピッチ(mm)
1.5(寸20枚目)
刃長(mm)
270
板厚(mm)
0.3
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10253083 本体 200 ¥4,500
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 本体 > 片刃鋸

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく