竹挽鋸 EVAGRIP レザーソー 引き回し鋸 【通販モノタロウ】 本体 421

竹挽鋸 EVAGRIP

 
竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。
竹細工専用から竹林での切断作業用までラインナップ。
用途
竹細工用
ピッチ(mm)
1.7(寸18枚目)
刃長(mm)
240
板厚(mm)
0.6
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10253241 本体 421 ¥2,900
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 本体 > 引き回し鋸

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく