鯛印ハンドランプ タイカツ コンセントタイプ 【通販モノタロウ】 100W〜

鯛印ハンドランプ

 

鯛印ハンドランプ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

仕様
5m コード付
電球の種類
耐震球
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10240754 100W オープン
廃番
10240763 200W オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく