やわらか三芯 15A 3ッ口

 

やわらか三芯 15A 3ッ口 商品レビューを投稿する

仕様
三ツ口
全長(mm)
350
電流(A)
15
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10240921 0.35m オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10240921
0.35m
33126353
VCTM-03
VCTM-03 トライアングルマルチタップ 正和電工 33126353 トライアングルマルチタップ
正和電工 1本
¥669
メーカー違いの相当品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく