延長コード 15A3ツ口 NC-3 タイカツ 延長コード 【通販モノタロウ】 20m

延長コード 15A3ツ口 NC-3

 

延長コード 15A3ツ口 NC-3 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

やわらかくてねじれない
フリーフック付
二重構造プラグだから夏は抜けにくく冬は軽く入る
仕様
三ツ口
バイオレット、イエロー、ピンク
長さ(m)
20
使用電力(W)
2000
内容量
1個
注意
*色の指定は出来ません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10240982 20m オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく