工場扇 壁掛型

 

工場扇 壁掛型 商品レビューを投稿する

強力扇風で、夏も快適!工場扇のベストセラー
工場内を爽やかな風が通りいやなにおいも吹き飛ばします。
・ハイパワーの扇風で、仕事場を快適空間に
・シンナー等いやなにおいを吹き飛ばし、クリーンな室内づくりに
・送風を利用して、チリ・ホコリ・微粉を一定方向に集めることができます。
仕様
回転毎分(rpm)/強1580 中1540 弱1510
消費電力(W)
強/200 中/180 弱/110
電源
単相100V、50/60Hz
コード長さ(m)
2.8
消費電力
180/260(風量3段切り替え可)
風量(m3/min)
強/200 中/187 弱/175
風速(m/s)
強/8.5 中/8.0 弱/7.7
首振角度(°)
90
ファン
45cm、4枚プラスチック羽根付
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10241131 HC-105 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく