工場扇 スタンド式

 

工場扇 スタンド式 商品レビューを投稿する

新型スタンド式羽根45cmタイプ
質量(kg)
8.5
消費電力(W)
弱 120、中 140、強 185
風量(m3/min)
強/1300 中/1260 弱/150
風速(m/s)
強/7.7 中/6.8 弱/6.0
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
51×77.5(スタンドを広げた長さ)×120〜141
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10241147 HC450 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく