ブッシングシステム完成品 SPB-1 DAM ブッシングプーリー 【通販モノタロウ】 SPB100-1〜

ブッシングシステム完成品 SPB-1

 

ブッシングシステム完成品 SPB-1 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

軸穴・キー溝加工は不要。
軸への着脱及び位置決めが容易。
付属部品の削減による設計の省略化が可能。
在庫圧縮ができる。
回転体の軸方向への移動量が少ない。
シャフト径の公差が大きくとれる。
軸の微動摩耗を解消。
テーパの楔効果により強固な締結。(軽負荷の場合キー不要)
周速15m/sで釣り合い良さG12.5〜G16相当。
締付トルク(N・m)
16
リム幅w(mm)
25
許容伝達トルク(N・m)
490
セットスクリュー本数
2
セットスクリュー呼び(inch)
六角穴付止めねじW3/8
ブッシング品番
TB1610
形状図番
1
ボス径db(mm)
-
ボス長さL(mm)
25
ボス出K1(mm)
-
ブッシング寸法D(mm)
57.13
ブッシング寸法L(mm)
25
適合ベルト
B・BX・5V・5VX・SPB型
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
110 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
質量(kg)
キーサイズ
データム径dr(mm)
外径d(mm)
ボス引込みK2(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10116985 SPB100-1 1.16 新JISキー 5×5 100 107 - ¥2,950 返品不可 廃番
10116994 SPB100-1 1.16 新JISキー 5×5 100 107 - ¥2,950 返品不可 廃番
10117003 SPB100-1 1.16 新JISキー 5×5 100 107 - ¥2,950 返品不可 廃番
10117012 SPB100-1 1.16 新JISキー 6×6 100 107 - ¥2,950 返品不可 廃番
10117021 SPB100-1 1.16 新JISキー 6×6 100 107 - ¥2,950 返品不可 廃番
10117037 SPB100-1 1.16 新JISキー 6×6 100 107 - ¥2,950 返品不可 廃番
10117046 SPB100-1 1.16 新JISキー 6×6 100 107 - ¥2,950 返品不可 廃番
10117055 SPB100-1 1.16 新JISキー 8×7 100 107 - ¥2,950 返品不可 廃番
10117064 SPB100-1 1.16 新JISキー 8×7 100 107 - ¥2,950 返品不可 廃番
10117073 SPB100-1 1.16 新JISキー 8×7 100 107 - ¥2,950 返品不可 廃番
10117082 SPB106-1 1.29 新JISキー 5×5 106 113 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117091 SPB106-1 1.29 新JISキー 5×5 106 113 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117107 SPB106-1 1.29 新JISキー 5×5 106 113 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117116 SPB106-1 1.29 新JISキー 6×6 106 113 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117125 SPB106-1 1.29 新JISキー 6×6 106 113 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117134 SPB106-1 1.29 新JISキー 6×6 106 113 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117143 SPB106-1 1.29 新JISキー 6×6 106 113 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117152 SPB106-1 1.29 新JISキー 8×7 106 113 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117161 SPB106-1 1.29 新JISキー 8×7 106 113 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117177 SPB106-1 1.29 新JISキー 8×7 106 113 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117186 SPB112-1 1.52 新JISキー 5×5 112 119 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117195 SPB112-1 1.52 新JISキー 5×5 112 119 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117204 SPB112-1 1.52 新JISキー 5×5 112 119 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117213 SPB112-1 1.52 新JISキー 6×6 112 119 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117222 SPB112-1 1.52 新JISキー 6×6 112 119 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117231 SPB112-1 1.52 新JISキー 6×6 112 119 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117247 SPB112-1 1.52 新JISキー 6×6 112 119 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117256 SPB112-1 1.52 新JISキー 8×7 112 119 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117265 SPB112-1 1.52 新JISキー 8×7 112 119 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117274 SPB112-1 1.52 新JISキー 8×7 112 119 - ¥3,290 返品不可 廃番
10117283 SPB118-1 1.62 新JISキー 5×5 118 125 - ¥3,540 返品不可 廃番
10117292 SPB118-1 1.62 新JISキー 5×5 118 125 - ¥3,540 返品不可 廃番
10117301 SPB118-1 1.62 新JISキー 5×5 118 125 - ¥3,540 返品不可 廃番
10117317 SPB118-1 1.62 新JISキー 6×6 118 125 - ¥3,540 返品不可 廃番
10117326 SPB118-1 1.62 新JISキー 6×6 118 125 - ¥3,540 返品不可 廃番
10117335 SPB118-1 1.62 新JISキー 6×6 118 125 - ¥3,540 返品不可 廃番
10117344 SPB118-1 1.62 新JISキー 6×6 118 125 - ¥3,540 返品不可 廃番
10117353 SPB118-1 1.62 新JISキー 8×7 118 125 - ¥3,540 返品不可 廃番
10117362 SPB118-1 1.62 新JISキー 8×7 118 125 - ¥3,540 返品不可 廃番
10117371 SPB118-1 1.62 新JISキー 8×7 118 125 - ¥3,540 返品不可 廃番
10117387 SPB125-1 2.02 新JISキー 5×5 125 132 - ¥3,750 返品不可 廃番
10117396 SPB125-1 2.02 新JISキー 5×5 125 132 - ¥3,750 返品不可 廃番
10117405 SPB125-1 2.02 新JISキー 5×5 125 132 - ¥3,750 返品不可 廃番
10117414 SPB125-1 2.02 新JISキー 6×6 125 132 - ¥3,750 返品不可 廃番
10117423 SPB125-1 2.02 新JISキー 6×6 125 132 - ¥3,750 返品不可 廃番
10117432 SPB125-1 2.02 新JISキー 6×6 125 132 - ¥3,750 返品不可 廃番
10117441 SPB125-1 2.02 新JISキー 6×6 125 132 - ¥3,750 返品不可 廃番
10117457 SPB125-1 2.02 新JISキー 8×7 125 132 - ¥3,750 返品不可 廃番
10117466 SPB125-1 2.02 新JISキー 8×7 125 132 - ¥3,750 返品不可 廃番
10117475 SPB125-1 2.02 新JISキー 8×7 125 132 - ¥3,750 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく