トイレットペーパー ぼたん(シングル)

 

トイレットペーパー ぼたん(シングル) 1.00 (1件の商品レビュー)

紙管のあるトイレットペーパーで、100mのロングタイプ。1巻ずつ紙で個装されていますので衛生的。
材質
再生パルプ100%
幅(mm)
114
タイプ
シングル
全長(m)
100
芯径(mm)
40
サイズ(mm)
1ロール:幅114×高さ114×奥行114
使用場所
トイレ
ロール幅(mm)
110
内容量
1箱(100ロール)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10105103 - オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 従業員用

使用感も支障がなく、とても良かったです。取り扱い終了が残念です。

これは注文コード 10105103 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-03-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく