クリーンデコ

 
狭い個室トイレブース内でも収まりの良いサイズ。
両面テープ(付属)で手軽に設置でき、裏面にはネジ穴(ネジは非付属)もあります。
確認窓からクリーナーの補充時期がひと目でわかります。
薬液ボトル450mLは約1500人分の使用量に相当します。
盗難いたずら防止キー(鍵)付で安全です。
材質
カバー・ホルダー:ABS/レバー:POM/ポンプ:PP/ボトル:HDPE
容量(mL)
カートリッジ式450
質量(g)
約370(付属品および薬剤は除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×119×226
使用液
「便座きれいくん」
吐出量(mL/回)
約0.3
ホワイト
仕様
便座除菌クリーナーディスペンサー
トラスコ品番
336-6065
内容量
1台
注意
※ご購入時に除菌液は入っていません。
便座きれいくんを入れてお使い下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10105331 SC-450W オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自宅トイレ

自宅でも欠かせません。重宝してます。

これは注文コード 10105331 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-03-14]

ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    取り付け用のネジ等は付属していますか?また、クリーナーもセットになっていますか?
    回答:
    取り付け方法は、両面テープ(付属)で設置、またはネジによる取り付けとなりますが、ネジは付属しておりません。また、こちらの商品は本体のみとなりますので、別途クリーナー(液状)「便座きれいくん」をご購入頂く商品となります。
    このFAQは注文コード 10105331 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2011-10-31]

この商品についてTwitterでつぶやく