ラバケット14L

 
使い易さの追求と柔軟性材料を用いています。
仕様
内側・外側に目盛付
トラスコ品番
250-9202
材質
PE・EVA
質量(kg)
0.8
ナチュラル
容量(L)
14
外寸法(Φ×Hmm)
320×275
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10228617 ナチュラル オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく