ナノベルター

 
・ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分け出来るスグレモノ
・ベルト幅が3〜20mmまで使用できますので、作業の幅がワイドに
・プーリーがゴムホイールで径が大きい。サスペンションシステムのクッション性でベルトジョイント部の弾みやワークへのジョイントマークが激減。作業効率アップ、研磨面の仕上がりUP!
・ナローヘッド、ワイドヘッドの先端がフラットなので、細かい凸部などの”面”だし研磨も可能。
安全カバー付なので両手を使う作業にも最適!
安全カバーはスライド式なので、アームの取替えやメンテナンスがとても便利。
用途
研磨ヘッドの交換により(3mm〜20mm幅)狭い箇所や角部、R部、複雑な形状のアルミダイキャストや鋳物研磨などに威力を発揮。その他、ワイド20mmヘッドを使用して金型研磨等、平面研磨にも使用可能。
仕様
ベルトスピード:1100Mpm
質量(kg)
0.75
ベルト幅W×長さL(mm)
3〜20×330
空気消費量(m3/min)
0.5
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10105471 NR-11 ¥44,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく