リサーチラボノートHG ハード表紙A4

 

リサーチラボノートHG ハード表紙A4 商品レビューを投稿する

研究者が研究活動の内容を自ら整理・記録し、第三者による確認を取るための研究記録用ノート。研究者の貴重な財産になると共に、研究成果を知的財産権として保護する際の、重要な証拠資料にもなりえます。

インクやボールペンでの筆記に適した紙質のA4サイズ。見開きしやすく繰り返しの閲覧にも耐える丈夫な製本仕様です。表紙はタイトル欄付きで、テーマ名や使用期間が記入できます。

コクヨが大学研究者と共同開発した商品。ページには連番、製本上の工夫などで中抜きや改ざんができない仕様になっています。本文ページは、法的証拠書類にするための認証の日付と認証者のサイン欄がついた5mm方眼罫です。

1.発明者をめぐっての問題が生じた場合、この研究ノートにより、真の発明者を証明することができます。2.共同研究・開発者のそれぞれの貢献度・成果配分を判断する材料にもなります。3.発明日を立証する証拠資料とすることもできます(現在、米国においては「先発明」が重用視されます)。
サイズ
1号(A4)
紙質
上質紙(特厚口)
材質(表紙)
背・表紙PPクロス貼り
タイプ
糸かがりとじ(製本様式)
外寸法(mm)
縦304×横214
寸法(mm)
縦297×横210(中紙寸法)
5mm方眼罫・署名欄付き
枚数
80枚(扉1ページ、説明2ページ、インデックス5ページ、本文152ページ)
紙厚(g/m2)
100
付属品
しおりひも付き
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10261553 ノ-LB208HS 1セット(5冊) ¥14,000 廃番 代替品有
31423334 ノ-LB208HS 1冊 ¥2,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10261553
ノ-LB208HS
33445316
ノ-LB208HS
ノ-LB208HS リサーチラボノート(研究記録用ノート) コクヨ 33445316 リサーチラボノート(研究記録用ノート)
コクヨ 1冊(80枚)
¥2,790
内容量に違いがあります
31423334
ノ-LB208HS
33445316
ノ-LB208HS
ノ-LB208HS リサーチラボノート(研究記録用ノート) コクヨ 33445316 リサーチラボノート(研究記録用ノート)
コクヨ 1冊(80枚)
¥2,790
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく