リサーチラボノートLG ポータブルB5

 

リサーチラボノートLG ポータブルB5 5.00 (1件の商品レビュー)

研究者が研究活動の内容を自ら整理・記録し、第三者による確認を取るための研究記録用ノート。研究者の貴重な財産になると共に、研究成果を知的財産権として保護する際の、重要な証拠資料にもなりえます。

インクやボールペンでの筆記に適した紙質のB5サイズ。見開きしやすく繰り返しの閲覧にも耐える丈夫な製本仕様です。表紙はタイトル欄付きで、テーマ名や使用期間が記入できます。

サイズが小さく、枚数が少ないので、携帯に便利。

コクヨが大学研究者と共同開発した商品。ページには連番、製本上の工夫などで中抜きや改ざんができない仕様になっています。本文ページは、法的証拠書類にするための認証の日付と認証者のサイン欄がついた5mm方眼罫です。

1.発明者をめぐっての問題が生じた場合、この研究ノートにより、真の発明者を証明することができます。2.共同研究・開発者のそれぞれの貢献度・成果配分を判断する材料にもなります。3.発明日を立証する証拠資料とすることもできます(現在、米国においては「先発明」が重用視されます)。
寸法(mm)
縦257×横182
サイズ
B5
タイプ
糸かがりとじ(製本様式)
枚数
40枚(扉1ページ、説明2ページ、インデックス5ページ、本文72ページ)
紙厚(g/m2)
75
紙質
上質紙
5mm方眼罫・署名欄付き
材質(表紙)
板紙
付属品
-
種別
ポータブル
内容量
1セット(5冊)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10261596 ノ-LB4S ¥3,750 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10261596
ノ-LB4S
33445361
ノ-LB4S
ノ-LB4S リサーチラボノート(研究記録用ノート) コクヨ 33445361 リサーチラボノート(研究記録用ノート)
コクヨ 1冊(40枚)
¥719
注文コードが変更になりました

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 特許対応実験ノート

実験ノートとしても使いやすい

これは注文コード 10261596 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 楠本化成株式会社 様 [2016-05-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく