ヤニ防止スプレー 大澤ワックス 関連商品 【通販モノタロウ】 YB-220S

ヤニ防止スプレー

 

ヤニ防止スプレー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

主に手動式のものにご使用ください。
特殊潤滑皮膜を形成しますのでヤニが刃に直接付きません。
防錆剤の力により錆を防止します。
ヤニが刃物に付きにくいため、使用時重くならないのでらくに作業できます。
仕様
有機則規定外
毒物及び劇物取締法規定外
PRTR法規定外
使用方法
刃物を研いだあときれいに拭き、乾燥してから吹き付けて下さい。
御使用後スプレーして手入れしておけば、次回使用時まで防錆効果があります。
スプレーしてから2〜3分後にヤニを拭き取り御使用下さい。
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性質
非水溶性
内容量
1本(220mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10233413 YB-220S オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく