ハッカーケース MIKI ツールホルダー 【通販モノタロウ】 SGL100R〜

ハッカーケース

 

ハッカーケース 4.00 (1件の商品レビュー)

幅(mm)
75
全長(mm)
260
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10248007 SGL100R ¥4,640
廃番
11064697 SGL100 ¥3,250
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 逆差しハッカーケース。鉄筋屋

シンプルで、お気に入り
生産終了らしくどこも現品がぎり。

これは注文コード 11064697 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-07-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく