下振用糸 たくみ 墨打器/墨差し 【通販モノタロウ】 2501〜

下振用糸

 
特殊組紐加工だから、ヨリモドシ現象がありません
用途
下振りに使用
材質
ナイロン糸
長さ(m)
20
寸法(幅W×高さH)(mm)
(カード)75×95
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
引張強度(kg)
糸の太さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10245864 2501 14 細 約0.7 ¥240
廃番
10245873 2502 35 約1.1 ¥300
廃番
10245882 2503 75 約1.6 ¥420
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく