油性マーカー 太 不易 工業用マーカー・アートマーカー 【通販モノタロウ】 YMJ-8〜

油性マーカー 太

 

油性マーカー 太 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

クッキリと濃い筆記線の油性マーカー。
使用中はキャップを本体の後ろに差し込めます。
用途
ガラス・プラスチック・鉄鋼材・化粧合板などのマーキングに
種別
油性
線幅(mm)
10〜12
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性質
非水溶性
商品タイプ
本体
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10244647 YMJ-8 818-5616 ¥320
¥259 1 ¥259
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10244656 YMJ-18 818-5617 ¥320
¥259 1 ¥259
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく