サビ取り消しゴム

 

サビ取り消しゴム 5.00 (2件の商品レビュー)

こするだけでガンコなサビ、汚れが落ちる。
細かいところに広いところに使いわけできるカタチ。
用途
工具類/鉄製品のサビ、水道の蛇口のサビ、自転車ゴルフクラブ、スキー用品等のサビ、台所用品のサビ、タイル目地の汚れ、洗面台の水あか等に。
材質
天然ゴム系
主研磨剤の種類
珪砂
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10245182 KSE2 約23 ¥350 廃番
10245191 KSE4 約45 ¥500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 使ったのは自転車、他

なんでしょう、不思議ですね。ほんと消しゴムでした。
状態にもよるのでしょうが、外放置の自転車フレーム、ハンドルなどに錆が目立つ部位に使ってみた。
ビックリ、消しゴムのように落ちました。
その他の用途では不明、部位により液体タイプと使い分け必要かもですね。

これは注文コード 10245182 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-02-21]

満足度: 5

用途: ミシン修理、整備

一番恐れていたのは、キズでした。
キズも目立たなく錆も落ちるので、こちらの商品で落ち着きそうです。

円柱などにも使える商品もあればいいと思いました。
円柱の外側はこちらの商品でもできますが、中側もできる商品が欲しいです。(長さ200mm以上は欲しいです。)

サビの種類によりますが、浮いているサビには強いと思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-07-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく