防犯フィルム ユタカメイク 防犯フィルム 【通販モノタロウ】 SEC01

防犯フィルム

 
窓からの侵入に。ガラスの破壊を困難に!「ウインドバリア」
部屋の内側の窓ガラスに貼ることにより、ガラスを強くし、破壊侵入を困難とさせ、時間を費やすため、侵入者を諦め退散させることを目的として開発しました。
しっかりしたコシがある為、容易に貼ることができます。
全面貼りは施工費を伴いますが、部分貼りはその費用と面積が少ない分お得です。
付属品
簡単に水貼りできるための水抜き用ヘラ(スキージー)1枚
侵入犯を威嚇するための防犯ステッカー2枚セット
不織布付き(スキージーに巻きつけて使用)
材質
フィルム:ポリエステル/粘着剤:アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
約0.2
クリア(透明)
1袋入数(個)
2枚入(クレセントを中心とした引き違い窓に対応)
仕上がり寸法(mm)
縦:約490×横:約365
内容量
1セット(2枚入)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10248436 SEC01 ¥5,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく