トーチバーナー

 

トーチバーナー 商品レビューを投稿する

2種類の炎の万能タイプ(広火・細火)。安全プレート付。逆さ使用が可能。
燃焼時間(分)
約100(イワタニカセットガスパワーゴールド使用時)
約120(イワタニカセットガス使用時)
※気温20〜25℃のとき、強火で断続しようしたときの目安時間
ガス消費量(g/h)
160
※気温20〜25℃のとき、イワタニカセットガスパワーゴールドを使用し、5分間の実測を1時間に換算したもの
用途
エンビパイプの曲げ加工に・彫刻、ロウ付け用に・アウトドア時の火起こしに・料理のコゲ付けに
材質
【本体・器具栓ツマミ】ABS樹脂、【バーナー火口】ステンレス
【本体】ブラック、【器具栓ツマミ】オレンジ
質量(g)
180(本体+ボンベ+安全プレート/570)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×50×73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【安定プレート】150×100×22
使用ガス
イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガス
点火方式
圧電点火方式
火炎温度(℃)
1500
着脱方式
押込半回転方式
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10121797 CB-TC-KPRO オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく