ゴム太郎 プロ剪定 ユーエム工業 片刃鋸 【通販モノタロウ】 108-24

ゴム太郎 プロ剪定

 

ゴム太郎 プロ剪定 5.00 (1件の商品レビュー)

アサリなし
 シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途
剪定、果樹剪定
全長(mm)
収納時/435 使用時/365
質量(g)
本体/125 鞘/120
切り幅(mm)
1.1
刃わたり(mm)
240
目数(mm)
14-8枚目/30
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10254002 108-24 ¥5,480
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 本体 > 片刃鋸

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 庭木の手入れに使用しています。

庭木の手入れに使用していますが、素人でもとても扱いやすくてGoodです。
いまのままで十分です。

これは注文コード 10254002 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-09-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく