はやうち 替刃(パイプ付)

 

はやうち 替刃(パイプ付) 商品レビューを投稿する

本格的大型山林枝打ち鋸に世界で始めてたわみが少ない軽量・アルミ楕円ポールを採用!
4列目390mmカーブソー、安全確実なダブルストッパー機構。充実のプロ使用満載です。
4列目-とびアサリ
 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
目立直し
 衝撃焼入れを行っていないので従来通りの目立直しが可能です。
用途
山林、アーボリスト
全長(mm)
630
質量(g)
本体/495 鞘/195
切り幅(mm)
2.3
目数(mm)
6.5枚目/30
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10254474 177-04 ¥8,390 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく