銀河 替刃 ユーエム工業 片刃鋸用 【通販モノタロウ】 221-27〜

銀河 替刃

 
軽量アルミフレーム・ゴムハンドル+ルミケース。アサリなし超薄刃の270mm。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
全長(mm)
305
刃わたり(mm)
270
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
摘要・用途
質量(g)
切り幅(mm)
目数(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10254535 221-27 大工用 55 0.9 18枚目/30 ¥2,000
廃番
10254553 223-27 竹挽用 50 0.9 22枚目/30 ¥2,000
廃番
10254571 225-27 仮枠用 65 1.2 10枚目/30 ¥2,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 替刃 > 片刃鋸用

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく