ポケットボーイ

 

ポケットボーイ 4.33 (3件の商品レビュー)

ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途
アウトドア、剪定、大工
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
全長(mm)
質量(g)
切り幅(mm)
刃わたり(mm)
目数(mm)
目の粗さ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10254937 340-13 折込時/170 使用時/290 170 1.1 130 10枚目/30 万能目 ¥2,950 廃番
10254973 342-13 折込時/170 使用時/290 165 0.9 130 20枚目/30 細目 ¥2,950 廃番
10254946 340-17 折込時/205 使用時/370 210 1.1 170 10枚目/30 万能目 ¥3,160 廃番
10254982 342-17 折込時/205 使用時/370 205 0.9 170 20枚目/30 細目 ¥3,160 廃番
36785987 340-13 折込時/170 使用時/290 170 1.1 130 10枚目/30 万能目 ¥3,140 廃番 代替品有
36785996 340-17 折込時/205 使用時/370 210 1.1 170 10枚目/30 万能目 ¥3,350 廃番 代替品有
36786005 342-13 折込時/170 使用時/290 165 0.9 130 20枚目/30 細目 ¥3,140 廃番 代替品有
36786014 342-17 折込時/205 使用時/370 205 0.9 170 20枚目/30 細目 ¥3,350 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 本体 > 片刃鋸

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
36785987
340-13
69231322
340-14
340-14 ポケットボーイ 本体 ユーエム工業 69231322 ポケットボーイ 本体
ユーエム工業 1丁
¥1,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36785996
340-17
69231338
340-18
340-18 ポケットボーイ 本体 ユーエム工業 69231338 ポケットボーイ 本体
ユーエム工業 1丁
¥1,990
メーカー違いの相当品です
36786005
342-13
69231347
342-14
342-14 ポケットボーイ 本体 ユーエム工業 69231347 ポケットボーイ 本体
ユーエム工業 1丁
¥1,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36786014
342-17
69231356
342-18
342-18 ポケットボーイ 本体 ユーエム工業 69231356 ポケットボーイ 本体
ユーエム工業 1丁
¥1,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.33  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: キャンプで薪を切る

小さいサイズですがしっかり切ることが出来ます。キャンプでの使用に十分な性能です。

これは注文コード 36785996 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-24]

満足度: 5

用途: 個人購入です。自然薯掘りなどで山に入るときなどに便利かと。

とても良いものです。切れ味も満足で 気に入ってます。ケースを体にフィットするように 軟らかい素材にできないもでしょうか。

これは注文コード 36785987 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-11-24]

満足度: 3

用途: 山林に入る時

購入後まだ使用はしていませんが、折りたためてコンパクトになるので携帯にはとても便利です。

これは注文コード 36785987 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-01-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく