ヒビキ 替刃 ユーエム工業 両刃鋸用 【通販モノタロウ】 393-21〜

ヒビキ 替刃

 
ヒビキには従来の両刀鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。”9寸目+尺目”と”8寸目+尺目”の二つの刃をセットした新しい両刀鋸の誕生です。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向
用途
大工
全長(mm)
275
切り幅(mm)
0.95
刃わたり(mm)
210
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
目の荒さ
質量(g)
目数(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10255165 393-21 8寸目+9寸目 65 24・18枚目/30 ¥2,200
廃番
10255183 395-21 9寸目+尺目 60 18・12枚目/30 ¥2,200
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 替刃 > 両刃鋸用

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく