ヤマビコ ユーエム工業 片刃鋸 【通販モノタロウ】 407-33

ヤマビコ

 
木の幹の傷を防ぐバックディースを装備。造園業で大活躍!
アサリなし
 シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
未来目
 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
目立直し
 衝撃焼入れを行っていないので従来通りの目立直しが可能です。
用途
剪定、山林
全長(mm)
収納時/505 使用時/480
質量(g)
本体/250 鞘/160
切り幅(mm)
1.4
目数(mm)
6-10枚目/30
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10255192 407-33 ¥7,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 本体 > 片刃鋸

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく