ヤマビコ 替刃 ユーエム工業 片刃鋸用 【通販モノタロウ】 408-33

ヤマビコ 替刃

 

ヤマビコ 替刃 4.00 (1件の商品レビュー)

木の幹の傷を防ぐバックディースを装備。造園業で大活躍!
アサリなし
 シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
未来目
 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
目立直し
 衝撃焼入れを行っていないので従来通りの目立直しが可能です。
用途
剪定、山林
全長(mm)
460
質量(g)
115
切り幅(mm)
1.4
目数(mm)
6-10枚目/30
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10255201 408-33 ¥3,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 替刃 > 片刃鋸用

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 枝打ち

自分はいつもノコギリの握りの部分を曲がった木の枝で自作するので、この商品はとても役立っています。ただ、背中に刃が少しだけついているのですが、実際にはあまり使う用途が無く、ケースから取り出す時に引っ掛かるだけなので、不要でした。

これは注文コード 10255201 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく