ケースボーイ505 ユーエム工業 関連商品 【通販モノタロウ】 505-24

ケースボーイ505

 

ケースボーイ505 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

折込鋸をさらに使いやすくするために 180mmから360mmまで4種類の携帯ケースをご用意しました。
仕様
可能な収納サイズ/180mm〜300mmの折込鋸
材質
加硫合成ゴム
全長(mm)
330
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10255357 505-24 ¥1,460 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 関連商品

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく